› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Adattatore palo telecamera bullet NEIUS installazione facile

Cod. Rexel UR3000/147
Cod. Produttore 3000/147
Cod. EAN 8021156072095

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente massima: 2A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 150x120x80 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Montaggio: Adattatore da palo
  • Serie: UR3000
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Supporto da palo progettato per il montaggio di telecamere PTZ, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione esterna. Realizzato con materiali resistenti alle intemperie, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni di videosorveglianza professionale, facilita il posizionamento ottimale delle telecamere per una copertura ampia e precisa. La struttura robusta consente un fissaggio sicuro su pali di varie dimensioni, mantenendo l'integrità del sistema anche in condizioni ambientali difficili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore da palo per telecamera bullet, NEIUS
Adattatore palo telecamera bullet NEIUS installazione facile