Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A41620N
Cod. Produttore
20A41620N
Cod. EAN
8016692453866

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: 20 mm
  • Filettatura esterna: 16 mm
  • Compatibilità: Versatile
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Professionale
  • Serie: CE20A
Adattatore in ottone nichelato progettato per connessioni elettriche con filettature PG16 esterna e metrica interna da 20 mm. Questo componente garantisce resistenza e durata nel tempo grazie all’ottone di alta qualità e alla finitura nichelata che protegge dalla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e stabile tra differenti tipi di filettature, assicurando affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'adattatore in ottone nichelato PG16-M è un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. Le dimensioni della filettatura metrica interna sono di 20 millimetri, mentre quella esterna è di 16 millimetri, offrendo una compatibilità versatile per vari impieghi. Questo adattatore è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, rendendolo ideale per professionisti e appassionati di elettricità.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

Adattatore ottone nichelato PG16-M20 connessioni elettriche