Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A41320N
Cod. Produttore
20A41320N
Cod. EAN
8016692453828

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M20 mm
  • Filettatura esterna: PG13,5 mm
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Design: Robusto e durevole
  • Compatibilità: Componenti elettrici vari
  • Serie: CE20A41320N
Adattatore in ottone nichelato con filettatura interna metrica da 20 mm e filettatura esterna PG da 13,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. La finitura nichelata offre protezione contro la corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti esposti. Questo componente è progettato per facilitare l’installazione e l’adattamento tra differenti tipi di filettature, contribuendo a soluzioni elettriche efficienti e durature. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'adattatore in ottone nichelato PG13,5 è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, questo adattatore garantisce una connessione sicura e duratura. La filettatura interna metrica di 20 mm e la filettatura esterna PG di 13,5 mm assicurano una compatibilità ottimale con vari componenti elettrici. Con il suo design robusto e resistente alla corrosione, è ideale per applicazioni sia domestiche che professionali, offrendo prestazioni affidabili nel tempo.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

13,5

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

Produttore

Adattatore ottone nichelato PG13,5 filettatura M20 installazioni elettriche