Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A40916N
Cod. Produttore
20A40916N
Cod. EAN
8016692453804

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M16
  • Filettatura esterna: PG9
  • Applicazione: Interfaccia elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CE20A40916N
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Adattatore realizzato in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e durevole. Presenta una filettatura interna metrica da 16 mm e una filettatura esterna PG9, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. La combinazione di materiali e dimensioni assicura un montaggio preciso e una perfetta compatibilità con sistemi di cablaggio professionali. Questo componente è perfetto per chi cerca un prodotto robusto e funzionale nel settore degli accessori elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'adattatore ottone nichelato PG9-M1 è un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. La filettatura interna metrico di 16 mm e la filettatura esterna PG di 9 mm garantiscono una connessione sicura e affidabile. Questo adattatore è ideale per applicazioni che richiedono una robusta interfaccia elettrica, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

16

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Adattatore ottone nichelato PG9-M16 filettatura elettrica industriale