Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A42925N
Cod. Produttore
20A42925N
Cod. EAN
8016692453927

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M25 mm
  • Filettatura esterna: PG29
  • Resistenza alla corrosione: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CE20A42925N
  • Uso: Connessioni sicure
Adattatore in ottone nichelato progettato per garantire una connessione sicura e duratura tra filettature di tipo metrico interno da 25 mm e filettature esterne PG29. La finitura nichelata assicura resistenza alla corrosione e un aspetto professionale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nelle connessioni. La combinazione di materiali di alta qualità e dimensioni standard permette un’installazione semplice e compatibile con diverse configurazioni di impianti elettrici. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'adattatore in ottone nichelato PG29-M è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alla corrosione. Con una filettatura interna metrica di 25 mm e una filettatura esterna PG di 29 mm, questo adattatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La sua costruzione in ottone assicura durabilità e prestazioni elevate in ogni utilizzo.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

29

Produttore

Adattatore ottone nichelato PG29-M25 elettrico industriale