Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A42120N
Cod. Produttore
20A42120N
Cod. EAN
8016692453880

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M20 mm
  • Filettatura esterna: PG21 mm
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE20A
  • Durata: Elevata
  • Standard qualità: Elevati
Adattatore in ottone nichelato di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Presenta una filettatura interna metrica da 20 mm e una filettatura esterna PG21, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e stabili. La finitura nichelata conferisce protezione contro la corrosione, rendendo questo adattatore adatto anche in ambienti difficili. La combinazione di materiali e dimensioni lo rende perfetto per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'adattatore in ottone nichelato CE20A42120N è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche affidabili. Con una filettatura interna metrica di 20 mm e una filettatura esterna PG di 21 mm, questo adattatore è progettato per soddisfare standard elevati di qualità e prestazioni. La robustezza del materiale in ottone assicura durata e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Scopri la versatilità e l'affidabilità di questo adattatore per le tue esigenze di connessione.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

21

Produttore

Adattatore ottone nichelato PG21-M20 elettrico industriale