Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A43221N
Cod. Produttore
20A43221N
Cod. EAN
8016692414386

Informazioni di prodotto

  • Filettatura esterna: M32x1
  • Filettatura interna: PG21
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Quantità consigliata: 25 pz
  • Serie: CE20A43221N
  • Uso: Professionale
Adattatore in ottone nichelato con filettatura esterna metrica M32x1 e filettatura interna PG21, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità, combina la robustezza dell'ottone con la protezione offerta dalla finitura nichelata. Questo adattatore assicura un collegamento sicuro e stabile, facilitando l'installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore in ottone nichelato, un elemento essenziale per le tue connessioni elettriche. Con una filettatura esterna metrica di 32 mm e una filettatura interna PG di 21 mm, questo adattatore garantisce una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Perfetto per applicazioni in cui è richiesta precisione e robustezza, l'adattatore CE20A43221N è la scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

21

Produttore

Adattatore ottone nichelato M32x1,5-PG21 per connessioni elettriche