Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A42011N
Cod. Produttore
20A42011N
Cod. EAN
8016692200156

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: PG
  • Filettatura esterna: M20x1
  • Finitura: Resistente alla corrosione
  • Applicazione: Professionale e fai da te
  • Durabilità: Alta qualità
  • Serie: CE20A42011N
  • Quantità consigliata: 100
Adattatore in ottone nichelato con filettatura esterna metrica M20x1 e filettatura interna PG11, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e resistenti alla corrosione. La qualità del materiale garantisce durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'adattatore in ottone nichelato CE20A42011N, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, questo adattatore presenta una filettatura interna PG e una filettatura esterna metrica, garantendo una connessione sicura e affidabile. La finitura nichelata non solo offre resistenza alla corrosione, ma conferisce anche un aspetto elegante. Perfetto per applicazioni professionali e fai da te, è la scelta ideale per chi cerca durabilità e prestazioni superiori.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

11

Produttore

Adattatore ottone nichelato M20x1,5 PG11 per impianti elettrici