Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A42016N
Cod. Produttore
20A42016N
Cod. EAN
8016692415758

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M20x1
  • Filettatura esterna: PG16
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Conduzione: Eccellente elettrica
  • Serie: CE20A42016N
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Adattatore in ottone nichelato con filettatura interna metrica M20x1 e filettatura esterna PG16, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Il materiale in ottone assicura durabilità e resistenza alla corrosione, mentre la finitura nichelata conferisce protezione aggiuntiva e un aspetto professionale. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di alta qualità nel settore dell'installazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'adattatore CE20A42016N è realizzato in ottone nichelato, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. Con una filettatura interna metrica di 20 mm e una filettatura esterna PG di 16 mm, questo adattatore è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche, l'adattatore combina prestazioni elevate con un design robusto, rendendolo un componente essenziale per i professionisti del settore. La qualità dell'ottone assicura un'eccellente conduzione elettrica.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

Produttore

Adattatore ottone nichelato M20x1,5-PG16 per applicazioni elettriche