Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20A42516N
Cod. Produttore
20A42516N
Cod. EAN
8016692200170

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura esterna: M25x1
  • Filettatura interna: PG16
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Protezione: Contro corrosione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CE20A42516N
Adattatore in ottone nichelato con filettatura esterna metrica M25x1 e filettatura interna PG16, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di alta qualità. Questo componente garantisce una connessione sicura e duratura, grazie alla combinazione di ottone e finitura nichelata che assicura resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Perfetto per impianti elettrici professionali dove è richiesta precisione nelle dimensioni della filettatura e robustezza del materiale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'adattatore in ottone nichelato CE20A42516N è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Con una filettatura esterna metrica di 25 mm e una filettatura interna PG di 16 mm, offre una connessione sicura e affidabile. Realizzato in ottone di alta qualità, questo adattatore combina resistenza e durabilità, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La finitura nichelata non solo migliora l'estetica, ma protegge anche da corrosione e usura, rendendolo ideale per ambienti critici.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

16

Produttore

Adattatore ottone nichelato M25x1,5 PG16 installazioni elettriche