Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01166.B
Cod. Produttore
01166.B
Cod. EAN
8007352080553

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S31+4P17/11 bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A standard tedesco e francese (doppio contatto di terra: laterale e mediano) - quattro uscite Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

colore

Bianco

Tipologia

Compatto

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Produttore

Adattatore multiplo SICURY 250V 1500W spina 2P+T 16A tedesco/francese 4 prese italiane P17/11 bianco