Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIRI.00310
Cod. Produttore
RI.00310
Cod. EAN
8007352452497

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S11 + 3P11 nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11

colore

Nero

Tipologia

Compatto

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

IT (S/P 11)

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 10 A

Produttore

Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250V 1500W spina S11 3 prese P11 nero