Descrizione del prodotto
Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 Descrizione del produttore: Adattatore multiplo salvaspazio SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11