› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio termico fisso portafusibili XT4 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066312R1
Cod. Produttore 1SDA066312R1
Cod. EAN 8015644692131

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT4 4P
  • Applicazione: Montaggio morsetti fissi
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: XT4
  • Tipo: Adattatore
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio termico fisso su porta fusibili della serie Tmax XT4 a 4 poli, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile degli accessori elettrici. Questo componente consente di trasformare la parte fissa del sistema, facilitando l'integrazione con i dispositivi di protezione. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durabilità nell'ambito degli impianti elettrici industriali e civili, migliorando la funzionalità e la sicurezza complessiva del quadro elettrico. Compatibile con le serie XT1, XT2, XT3 e XT4, rappresenta un accessorio essenziale per la gestione e il montaggio dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT4

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio termico fisso portafusibili XT4 4 poli