› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio termico fisso porta fusibili XT3 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066310R1
Cod. Produttore 1SDA066310R1
Cod. EAN 8015644692124

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT3 4P
  • Funzione: Adattatore per terminali fissi
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Terminali fissi parte fissa XT3
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Uso: Montaggio su parte fissa
  • Conformità: Direttiva 2011/65/EU RoHS II

Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio fisso su parte fissa per interruttori della serie Tmax XT3 a 4 poli. Questo componente è progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile, facilitando l'integrazione e l'installazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo, rispondendo alle esigenze di impianti elettrici professionali. Compatibile con le versioni XT1, XT2, XT3 e XT4, è un accessorio essenziale per l'ottimizzazione e la personalizzazione dei sistemi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio termico fisso porta fusibili XT3 4 poli