› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio termico fisso porta fusibili XT2 4 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066308R1
Cod. Produttore 1SDA066308R1
Cod. EAN 8015644692117

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT2 4P
  • Funzione: Adattatore per morsetti fissi
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Parte fissa XT2
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Montaggio morsetti fissi
  • Tipo prodotto: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio termico fisso su parte fissa della serie XT2 a 4 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei quadri elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, facilitando l’integrazione con interruttori modulari della serie Tmax XT. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevate prestazioni elettriche e meccaniche, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio termico fisso porta fusibili XT2 4 poli