› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio termico fisso piastra frontale XT3 3 poli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066309R1
Cod. Produttore 1SDA066309R1
Cod. EAN 8015644002077

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT3 3P
  • Funzione: Adattatore per terminali fissi
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Parti fisse XT3
  • Montaggio: Fisso
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Leghe compatibili con RoHS

Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio termico fisso su parte fissa PF XT3 a 3 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile nei quadri elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nell'installazione di dispositivi di protezione e comando. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, facilitando l'integrazione con i sistemi modulari della serie Tmax XT. L'adattatore supporta configurazioni a 3 poli, offrendo una soluzione efficiente per il fissaggio termico nei sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART THREE-POLE XT3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio termico fisso piastra frontale XT3 3 poli