› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio termico fisso 4 poli barra portafusibili XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066306R1
Cod. Produttore 1SDA066306R1
Cod. EAN 8015644692100

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT1 4P
  • Funzione: Adattatore per terminali fissi
  • Numero poli: 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo montaggio: Terminali fissi
  • Compatibilità: Parte fissa XT1
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio termico fisso su parte fissa PF XT1 a 4 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile nei sistemi di interruzione elettrica. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nell'installazione di dispositivi di protezione. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e compatibilità con la gamma Tmax XT, facilitando la trasformazione da configurazioni plug-in a fisse senza compromettere la funzionalità del sistema. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART FOUR-POLE XT1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio termico fisso 4 poli barra portafusibili XT1