› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore montaggio termico fisso 3 poli per piastra XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066307R1
Cod. Produttore 1SDA066307R1
Cod. EAN 8015644002053

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP MONT. TERM. FISSO SU PF XT2 3P
  • Funzione: Adattatore per morsetti fissi
  • Numero poli: 3 poli
  • Applicazione: Per parte fissa XT2
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale terminali: Metallo CuAl e Cu
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT2

Descrizione del prodotto

Adattatore per montaggio termico fisso su parte fissa della serie XT2 a 3 poli, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle applicazioni elettriche industriali. Questo accessorio è compatibile con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, facilitando l'integrazione e la modularità degli interruttori automatici Tmax XT. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità anche in condizioni operative gravose, contribuendo a ottimizzare la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTOR FOR MONTAGE FIXED TERMINALS FOR FIXED PART THREE-POLE XT2

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Adattatore montaggio termico fisso 3 poli per piastra XT2