Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SEP407897R00
Cod. Produttore
1SEP407897R0001
Cod. EAN
7025840014706

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore doppia barra DIN
  • Serie: XLP accessories
  • Tipo: Snap per doppia DIN-Rail
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità RoHS: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme CEI: IEC60947-1 e IEC60947-3
  • Marcatura CE: Dal 2003

Documentazione tecnica

Adattatore per doppia barra DIN progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura compatibilità ambientale e rispetto delle normative vigenti. Questo accessorio è ideale per facilitare l'installazione e la gestione di sistemi elettrici modulari, offrendo robustezza e precisione nel montaggio su barra DIN doppia. La sua struttura è studiata per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza dell'impianto, garantendo una connessione stabile e durevole nel tempo. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: XLP00 Snap for double DIN-Rail

Accessorio

Serie

XLP accessories

Produttore

ABB

Adattatore montaggio doppia barra DIN per impianti elettrici