›

Adattatore modulare grigio 2 fori Eikon Next impianti civili residenziali

Cod. Rexel FY289799
Cod. Produttore 289799
Cod. EAN 8016978077069

Informazioni principali

  • Colore: Grigio scuro
  • Compatibilità: Eikon Next® Vimar®
  • Tipo presa: Demiscelata
  • Fori: 2 per prese demiscelate
  • Dimensioni imballo: 220x60x20 mm
  • Peso lordo: 0,055 kg
  • Pezzi per confezione: 10
  • Serie: VI-EKN2

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese compatibile con Eikon Next della Vimar, di colore grigio scuro. Progettato per prese demiscelate con 2 fori e 2 uscite, questo adattatore garantisce un'installazione a incasso affidabile e funzionale. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo. Le sue dimensioni contenute e il design sobrio lo rendono adatto a diversi contesti d'installazione. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Eikon Next® della Vimar® di colore Grigio scuro con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore modulare grigio 2 fori Eikon Next impianti civili residenziali