Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30340.CC
Cod. Produttore
30340.CC
Cod. EAN
8007352691438

Informazioni di prodotto

Adattatore MINI-COM Panduit canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, canapa

colore

Beige

dimensioni

Altro

Con etichetta

codice RAL (simile)

7032

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

20,3 mm

Produttore

Adattatore MINI-COM Panduit colore canapa per moduli di rete e cablaggio strutturato