Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAU230-130-D
Cod. Produttore
AU230-130-D
Cod. EAN
8016692558868

Informazioni di prodotto

  • Tipo: adattatore matrici
  • Compatibilità: ECW-H3
  • Modello: S130
  • Materiale: alta qualità
  • Funzione: connessione sicura
  • Design: robusto e funzionale
  • Applicazione: uso professionale
  • Serie: CEAU230
Adattatore matrici S/130 progettato per l'utilizzo con presse ECW-H3, ideale per la lavorazione di capicorda e connettori a pressione. Realizzato in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di pressatura elettrica. Strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che richiedono precisione e robustezza nelle applicazioni di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: L'adattatore matrici S130 per ECW-H3 è un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni del tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. La sua progettazione accurata assicura compatibilità e facilità d'uso, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design funzionale e robusto, questo adattatore è perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

4 ... 300 mm²

Produttore

Adattatore matrici S130 alta qualità per impianti elettrici professionali