› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore MatixGO bianco 2 fori prese demiscelate

Cod. Rexel FY287781
Cod. Produttore 287781
Cod. EAN 8016978109364

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo presa: Demiscelata
  • Fori: 2 per prese demiscelate
  • Compatibile con: MatixGO® BTicino®
  • Dimensioni imballo: 230 x 50 x 20 mm
  • Peso lordo singolo: 0,04 kg
  • Pezzi per confezione: 10
  • Serie: BT-MG-W2

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese compatibile con MatixGO® di BTicino®, di colore bianco. Progettato per prese demiscelate con 2 fori e 2 uscite, ideale per installazioni a parete. Questo adattatore garantisce un montaggio semplice e sicuro, con un design essenziale che si integra facilmente negli impianti elettrici. Realizzato senza rivestitura, è adatto per applicazioni che richiedono un modulo singolo, con finitura bianca che assicura un aspetto pulito e discreto negli ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con MatixGO® bianco della BTicino® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

Numero moduli da frutto

1

Adattatore MatixGO bianco 2 fori prese demiscelate