› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore Linea Vimar Nero 1 Foro Presa Singola

Cod. Rexel FY287778
Cod. Produttore 287778
Cod. EAN 8016978109067

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo presa: Singola
  • Compatibilità: Linea® nero Vimar®
  • Foro: 1 per prese 1 uscita
  • Pezzi per confezione: 20
  • Dimensioni imballo: 170x130x25 mm
  • Peso lordo singolo: 0,11 kg
  • Serie: VI-LI-N

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese di colore nero, compatibile con la linea Vimar, progettato per il montaggio a parete. Dotato di un foro singolo per prese a una uscita, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un adattamento preciso e funzionale. La sua struttura semplice e resistente assicura un'installazione affidabile senza rivestitura, mantenendo un design essenziale e discreto. Perfetto per ambienti che necessitano di una soluzione di collegamento elettrico compatta e di qualità. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Linea® nero della Vimar® di colore Nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

Numero moduli da frutto

1

Adattatore Linea Vimar Nero 1 Foro Presa Singola