Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287594
Cod. Produttore
287594
Cod. EAN
8016978105458

Informazioni di prodotto

ADP-SC-KEY Adapter Keystone SC-APC

Documentazione tecnica

Adattatore Keystone in plastica progettato per collegamenti SC/APC, ideale per installazioni a incasso. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con una singola uscita modulare, che consente un collegamento affidabile e ordinato all'interno degli impianti di rete. Conforme alla normativa EN63000:2018, garantisce qualità e sicurezza nei collegamenti di fibra ottica. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici e di comunicazione. Perfetto per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti SC/APC. Descrizione del produttore: Adattatore Keystone in plastica per collegamenti SC/APC

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

numero di uscite

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Adattatore Keystone SC-APC plastica per collegamenti fibra ottica