› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore Keystone compatibile Linea Canapa Vimar

Cod. Rexel FY287807
Cod. Produttore 287807
Cod. EAN 8016978109272

Informazioni principali

  • Colore: Canapa
  • Compatibilità: Linea® canapa Vimar®
  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Pezzi per confezione: 10
  • Codice EAN: 8016978109272
  • Dimensioni imballo: 230x60x15 mm
  • Peso lordo singolo: 0,07 kg
  • Serie: VI-LI-C-KEY

Descrizione del prodotto

Adattatore Keystone compatibile con Linea canapa della Vimar, progettato per il montaggio a incasso come presa d'arrivo. Questo connettore RJ45 di colore canapa è ideale per installazioni elettriche che richiedono un modulo singolo da frutto. Realizzato per garantire una perfetta integrazione e funzionalità in impianti elettrici, offre una soluzione affidabile e compatta per la connessione dati. Il design e la finitura sono studiati per un'installazione ordinata e duratura, assicurando compatibilità con componenti standard del settore. Descrizione del produttore: Adattatore KEYSTONE compatibile con Linea® canapa della Vimar®

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Marrone

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore Keystone compatibile Linea Canapa Vimar