Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.KC
Cod. Produttore
30339.KC
Cod. EAN
8007352757370

Informazioni di prodotto

Adattatore keystone canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori Keystone, canapa

colore

Beige

dimensioni

Altro

codice RAL (simile)

7032

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Produttore

Adattatore Keystone canapa per connettori rete standard