› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Adattatore Keystone bianco compatibile MatixGO BTicino residenziale

Cod. Rexel FY287804
Cod. Produttore 287804
Cod. EAN 8016978109210

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: MatixGO® BTicino®
  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Dimensioni imballo: 230x60x15 mm
  • Pezzi per confezione: 10
  • Peso lordo singolo: 0,07 kg
  • Serie: BT-MG-W-KEY
  • Codice EAN: 8016978109210

Descrizione del prodotto

Adattatore Keystone compatibile con MatixGO® di BTicino®, di colore bianco, progettato per installazione a incasso. Questo adattatore è ideale per la realizzazione di prese d'arrivo con connettori RJ45, garantendo un montaggio semplice e funzionale. Il prodotto è caratterizzato da un modulo singolo e da una finitura di tipo "altro", che assicura un aspetto pulito e discreto nelle installazioni elettriche. Le dimensioni contenute e il peso ridotto ne facilitano la posa, rendendolo adatto all'uso in ambienti interni. Descrizione del produttore: Adattatore KEYSTONE compatibile con MatixGO® bianco della BTicino®

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore Keystone bianco compatibile MatixGO BTicino residenziale