› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore Keystone bianco compatibile Linea Vimar

Cod. Rexel FY287806
Cod. Produttore 287806
Cod. EAN 8016978109258

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Linea® Vimar®
  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Pezzi per confezione: 10
  • Dimensioni imballo: 230x60x15 mm
  • Peso lordo singolo: 0,07 kg
  • Codice EAN: 8016978109258
  • Serie: VI-LI-B-KEY

Descrizione del prodotto

Adattatore Keystone di colore bianco compatibile con la linea Vimar, progettato per il montaggio a incasso. Questo connettore RJ45 è ideale per l'installazione in prese d'arrivo, offrendo un modulo singolo con rivestitura di tipo "altro". Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono un componente affidabile per sistemi elettrici e di rete, garantendo una connessione stabile e sicura. Il prodotto è confezionato in multipli da 10 pezzi, con un peso contenuto per ogni singolo adattatore. Descrizione del produttore: Adattatore KEYSTONE compatibile con Linea® bianco della Vimar®

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore Keystone bianco compatibile Linea Vimar