› Civile residenziale › Serie Civili

Adattatore Keystone bianco compatibile Eikon Vimar

Cod. Rexel FY287805
Cod. Produttore 287805
Cod. EAN 8016978109234

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Eikon® Vimar®
  • Tipo: Adattatore Keystone
  • Pezzi per confezione: 10
  • Dimensioni imballo: 230x60x15 mm
  • Peso lordo singolo: 0,07 kg
  • Serie: VI-EKW-B-KEY
  • Codice EAN: 8016978109234

Descrizione del prodotto

Adattatore Keystone compatibile con Eikon® di Vimar® in colore bianco, progettato per l'installazione a incasso. Questo componente è ideale per prese d'arrivo e supporta un modulo da frutto, offrendo una soluzione pratica e versatile per il cablaggio di connettori RJ45. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e integrazione estetica negli impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: Adattatore KEYSTONE compatibile con Eikon® bianco della Vimar®

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore Keystone bianco compatibile Eikon Vimar