Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30339.KB
Cod. Produttore
30339.KB
Cod. EAN
8007352757387

Informazioni di prodotto

Adattatore keystone bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per connettori Keystone, bianco

colore

Bianco

dimensioni

Altro

codice RAL (simile)

9016

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

19,8 mm

Produttore

Adattatore Keystone bianco per connettori modulari rete e telefonia