Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAU230-630
Cod. Produttore
AU230-630
Cod. EAN
8016692600383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Adattatore RHU230-630
  • Classe ETIM: EC001282
  • Funzione: Inserto per crimpatrice
  • Compatibilità: AU230-630
  • Tipo: Adattatore capicorda
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: CEAU230-630
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
Adattatore progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, specificamente compatibile con il modello RHU230-630. Realizzato per facilitare l’installazione di capicorda e connettori a pressione, assicura una pressatura efficace grazie a uno stampo dedicato. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel campo dell’impiantistica elettrica, offrendo una soluzione versatile e durevole per la connessione di cavi ad alta capacità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADATTATORE PER RHU230-630AU230-630 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Altro

sezione

500 ... 630 mm²

Produttore

Adattatore per crimpatrice RHU230-630 utensile manuale Italia