Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBAVD-12/10GT
Cod. Produttore
BAVD-12/10GT
Cod. EAN
7630030202032

Informazioni di prodotto

Adattatore guaina progettato per garantire connessioni rapide e sicure tra tubazioni DN12 e DN10.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità tra tubazioni diverse
  • Risparmio di tempo con un componente pronto all'uso
  • Materiale robusto che assicura durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e protetta da agenti esterni
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Adattatore guaina realizzato in PA6 di colore nero, progettato per collegare tubazioni con diametro nominale DN12 e DN10. Questo componente garantisce una connessione sicura e resistente, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La robustezza del materiale assicura durabilità e protezione contro agenti esterni, rendendo l'adattatore adatto a diversi ambienti di utilizzo. Descrizione del produttore: Conduit Reducer, Polyamide 6, Corrugated Conduits Size NW12 to Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black

colore

Nero

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Adattatore guaina PA6 nero riduzione DN12-DN10 IP66 per impianti elettrici