› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ADATTATORE G3/8

Cod. Rexel LE86202
Cod. Produttore 86202
Cod. EAN 8009561128743

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/8
  • Materiale: Ottone CW 614N
  • Finitura: Nichelatura 2-5 µm
  • Tipo: Adattatore gas
  • Compatibilità: Filettature femmina
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatori Filettatura Gas: G3/8. Accessori in ottone nichelato per l’accoppiamento con filettature femmina. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N, Nichelatura: 2÷5 um.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

10 ... 10 mm

Serie

RTA

ADATTATORE G3/8