›

Adattatore filettato PG16 Tekne Idrobox per installazioni elettriche umide

Cod. Rexel BTI23858
Cod. Produttore 23858
Cod. EAN 8012199109930

Informazioni principali

  • Descrizione: adattatore filettato PG16
  • Serie: IDROBOX
  • Tipo: adattatore a frattura
  • Passo filettatura: PG16
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Adattatore a frattura della serie Idrobox, progettato per l'installazione in scatole centrali e da incasso. Questo accessorio elettrico garantisce un montaggio sicuro e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento preciso e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è perfetto per completare impianti elettrici con standard elevati di qualità e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: adattatore a frattura filettato passo PG16

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

adatto per scatola centrale

adatto per scatola da incasso

Accessorio

Serie

IDROBOX

Adattatore filettato PG16 Tekne Idrobox per installazioni elettriche umide