Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00360
Cod. Produttore
00360
Cod. EAN
8007352083172

Informazioni di prodotto

Adattatore EN 60309 + universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore industriale-civile 250 V~ spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Tipo di presa

Altro

Produttore

Adattatore industriale 250V 16A 2P+T EN 60309 presa universale standard italiano