Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00361
Cod. Produttore
00361
Cod. EAN
8007352083295

Informazioni di prodotto

Adattatore EN 60309 +2P17/11

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore industriale-civile 250 V~, spina 2P+T 16 A 6h EN 60309, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

tensione nominale

230 ... 230,01 V

corrente nominale

0 ... 16 A

Tipo di presa

IT (S/P 17) (tipo L)

Produttore

Adattatore industriale 250V 16A 2P+T spina EN 60309 presa standard italiano P17/11