› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore elettrico Safe 1 presa tedesca 2 bipasso 10/16A grigio

Cod. Rexel BTIS3610GB
Cod. Produttore S3610GB
Cod. EAN 8005543511107

Informazioni principali

  • Serie: B3 – B4
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente: 10 A (16A per S3614x)
  • Potenza max: 2500 W (3500W S3614x)
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: Polipropilene
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Standard: CEI 23-50, IEC 60884-2.5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il kit BTIS3610GB è una presa multipla compatta e funzionale, dotata di due prese italiane da 10A e una presa P30 2P+T da 10/16A, con interruttore di sicurezza SAFE integrato. Realizzato in polipropilene resistente, garantisce elevate prestazioni di sicurezza con una capacità di carico fino a 2500W a 250V e protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. È progettato per un utilizzo affidabile in ambienti domestici e professionali, con temperature di esercizio da -5 a +35 gradi Celsius. Le sue dimensioni compatte lo rendono pratico e facile da installare, offrendo una soluzione versatile per la gestione di più dispositivi elettrici con standard italiano. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: kit - adattatore Safe con 1 presa standard tedesca e 2 prese bipasso (10/16 A), interruttore automatico luminoso grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Set

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Adattatore elettrico Safe 1 presa tedesca 2 bipasso 10/16A grigio