›

Adattatore elettrico BT-AX bianco 1 foro per prese Axolute residenziale

Cod. Rexel FY287126
Cod. Produttore 287126
Cod. EAN 8016978087686

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: Axolute® e Axolute Air®
  • Tipo presa: Singola
  • Foro per prese: 1 uscita (SPI e SPF)
  • Conformità: EN50581:2012
  • Dimensioni imballo: 90 x 230 x 1 mm
  • Peso lordo singolo: 0,095 kg
  • Serie: BT-AX

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese compatibile con Axolute e Axolute Air di BTicino, di colore bianco. Progettato per installazione a incasso, presenta un foro singolo per prese a una uscita (SPI e SPF). Realizzato con materiali di qualità conforme alla normativa EN50581:2012, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo adattatore è ideale per integrare e completare impianti elettrici con design essenziale e funzionale. La sua finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e discreta per la gestione delle prese elettriche. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Axolute® e Axolute Air® della BTicino® di colore Bianco con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore elettrico BT-AX bianco 1 foro per prese Axolute residenziale