Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287538
Cod. Produttore
287538
Cod. EAN
8016978102853

Informazioni di prodotto

AV-44D02 ADAT DEM BIANCO

Documentazione tecnica

Adattatore per prese di colore bianco, compatibile con il Sistema 44 Domus® della Ave®. Progettato per installazione a incasso, presenta 2 fori per prese demiscelate a 2 uscite (PDM). Questo adattatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione modulare e funzionale, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il design semplice e il colore neutro lo rendono adatto a diversi ambienti, offrendo un prodotto versatile e di qualità per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Sistema 44 Domus® della Ave® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Adattatore elettrico bianco 2 fori Sistema 44 Domus® residenziale