Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01527.S
Cod. Produttore
01527.S
Cod. EAN
8007352556515

Informazioni di prodotto

Adattatore da soffitto rivelatore 01527

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore per installazione a soffitto del rivelatore IR 360° con sensore di luminosità KNX 01527

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

Produttore

Adattatore soffitto rivelatore IR 360° sensore luminosità KNX installazione facile