›

Adattatore BTicino Axolute Bianco 2 Fori Prese Demiscelate

Cod. Rexel FY287127
Cod. Produttore 287127
Cod. EAN 8016978087693

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: Axolute®
  • Tipo presa: Demiscelata
  • Fori: 2 per prese demiscelate
  • Conformità: EN50581:2012
  • Pezzi per confezione: 10
  • Dimensioni imballo: 50 x 230 x 1 mm
  • Serie: BT-AX2

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese compatibile con Axolute e Axolute Air di BTicino, di colore bianco. Progettato per prese demiscelate con due fori per uscite (PDM), ideale per installazione a incasso. Realizzato con materiali di qualità conforme alla normativa EN50581:2012, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in ogni ambiente elettrico, offrendo una soluzione pratica per l’adattamento di prese. Dimensioni compatte e peso contenuto facilitano la posa e l’installazione. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Axolute® e Axolute Air® della BTicino® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore BTicino Axolute Bianco 2 Fori Prese Demiscelate