›

Adattatore BT-TT avorio 1 foro per prese 1 uscita civile residenziale

Cod. Rexel FY280742
Cod. Produttore 280742
Cod. EAN 8016978064588

Informazioni principali

  • Colore: Avorio
  • Tipo presa: Singola
  • Compatibilità: Magic TT® BTicino®
  • Foro: 1 per presa 1 uscita
  • Conformità: EN50581:2012
  • Dimensioni imballo: 210x140x25 mm
  • Peso lordo singolo: 0,08 kg
  • Serie: BT-TT

Descrizione del prodotto

Adattatore per prese compatibile con Magic TT® di BTicino® di colore avorio, progettato per l’installazione a incasso. Dispone di un foro singolo per prese a 1 uscita (SPI e SPF), ideale per adattare e completare impianti elettrici con finiture discrete e funzionali. Realizzato con materiali di qualità conforme alla normativa EN50581:2012, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Le dimensioni compatte e il design semplice lo rendono perfetto per applicazioni residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Magic TT® della BTicino® di colore Avorio con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Altro

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore BT-TT avorio 1 foro per prese 1 uscita civile residenziale