›

Adattatore bianco 2 fori per prese demiscelate Eikon Vimar

Cod. Rexel FY280840
Cod. Produttore 280840
Cod. EAN 8016978082964

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tipo presa: Demiscelata
  • Fori: 2 per prese demiscelate
  • Dimensioni imballo: 85 x 130 x 25 mm
  • Peso lordo singolo: 0,11 kg
  • Pezzi per confezione: 10
  • Compatibilità: Eikon® Vimar®
  • Serie: VI-EKW2

Descrizione del prodotto

Adattatore compatibile con Eikon bianco della Vimar di colore bianco, progettato per prese demiscelate a 2 uscite. Questo adattatore da incasso garantisce un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Il design pulito e il colore bianco lo rendono perfetto per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, offrendo funzionalità e estetica senza compromessi. Descrizione del produttore: Adattatore compatibile con Eikon® bianco della Vimar® di colore Bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

colore

Bianco

copertura

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

1

Adattatore bianco 2 fori per prese demiscelate Eikon Vimar