› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore B4 2 prese bipasso 10/16A 2 prese tedesche bianco per uso civile e cantiere

Cod. Rexel BTIS3614D
Cod. Produttore S3614D
Cod. EAN 8005543440391

Informazioni principali

  • Serie: B4
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente: 10/16 A
  • Prese: 2 bipasso + 2 tedesche
  • Potenza max: 3500 W
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: Polipropilene
  • Standard: CEI 23-50, IEC 60884-2.5

Descrizione del prodotto

Adattatore multipresa con due prese italiane 10/16A e due prese P30, 2P+T (10/16A) di colore bianco. Progettato per fornire una connessione sicura e affidabile a dispositivi elettrici con tensione di 250V e frequenza 50/60 Hz. Realizzato con cover in polipropilene resistente, garantisce protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Le parti isolanti sono certificate per resistere a temperature di 850°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. Dotato di interruttore SAFE da 10A 250V~, supporta una potenza massima di 2500W. Indicato per un uso con temperature da -5°C a +35°C e conservazione da -10°C a +70°C. Conforme agli standard CEI 23-50, CEI 23-57, CEI 23-151 e IEC 60884-2.5. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Adattatore B4 con 2 prese bipasso 10/16A e 2 prese tedesche, spina 16A di colore bianco - appendibile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Set

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Adattatore B4 2 prese bipasso 10/16A 2 prese tedesche bianco per uso civile e cantiere