› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Adattatore B4 2 prese bipasso 10/16A 2 prese tedesche antracite

Cod. Rexel BTIS3614G
Cod. Produttore S3614G
Cod. EAN 8005543440414

Informazioni principali

  • Serie: B4
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente: 10/16 A
  • Potenza max: 3500 W
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: Polipropilene
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Conforme a: CEI 23-50, IEC 60884-2.5

Descrizione del prodotto

Kit adattatore BTIS3614G con doppia presa italiana 10/16A e due prese P30 2P+T (10/16A) di colore grigio. Realizzato in polipropilene, garantisce elevata resistenza grazie alla certificazione glow-wire con prestazioni di 850°C per le parti isolanti che trattengono i componenti attivi e 650°C per le altre parti isolanti. Questo adattatore supporta una tensione di 250 V e una frequenza di 50/60 Hz, con una corrente nominale di 10A (16A per la serie S3614). La potenza massima è di 3500W per questa serie, con interruttore SAFE integrato per una maggiore sicurezza. Il grado di protezione è IP20, adatto per ambienti interni. Le dimensioni compatte facilitano l’installazione e l’uso quotidiano. Conforme agli standard CEI 23-50, CEI 23-57, CEI 23-151 e IEC 60884-2.5, è ideale per collegare fino a quattro prese italiane con affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Adattatore B4 con 2 prese bipasso 10/16A e 2 prese tedesche, spina 16A di colore antracite - appendibile

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Set

Con spina per IT (S/P 11)

Tipo di presa

Altro

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente nominale

10 ... 16 A

Adattatore B4 2 prese bipasso 10/16A 2 prese tedesche antracite