› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore ausiliario 6 pin per interruttori Tmax T4-T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054922R1
Cod. Produttore 1SDA054922R1
Cod. EAN 8015644557065

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP 6PIN AUX T4-T5-T6 P/W
  • Tipo: Adapter connector 6 pin
  • Compatibilità: Per interruttori T4, T5, T6
  • Funzione: Aux per plug-in/withdrawable
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker
  • Utilizzo: Connessione ausiliaria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

ADP 6PIN AUX T4-T5-T6 P/W è un accessorio elettrico progettato per l'integrazione con i dispositivi di protezione della serie Tmax T. Questo componente si presenta con una struttura robusta e compatta, realizzata in materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. È specificamente studiato per applicazioni ausiliarie a 6 pin, offrendo una connessione sicura e stabile con i circuit breaker Tmax T4, T5 e T6. La sua funzione principale è quella di supportare operazioni di controllo e segnalazione, facilitando l'interfacciamento con sistemi di automazione e gestione elettrica. La compatibilità con i circuit breaker Tmax e la facilità di installazione lo rendono un elemento essenziale per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTER CONNECTOR 6pin FOR AUX FOR PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Adattatore ausiliario 6 pin per interruttori Tmax T4-T6 industriale