› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Adattatore ausiliario 12 pin per interruttori Tmax T4-T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054923R1
Cod. Produttore 1SDA054923R1
Cod. EAN 8015644557829

Informazioni principali

  • Descrizione: ADP 12PIN AUX T4-T5-T6 P/W
  • Tipo: Connettore adattatore 12 pin
  • Compatibilità: Interruttori T4, T5, T6
  • Funzione: Plug-in/withdrawable
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker
  • Utilizzo: Connessione ausiliaria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

ADP 12PIN AUX T4-T5-T6 P/W è un accessorio elettrico progettato per l'integrazione con interruttori automatici della serie Tmax T. Questo componente ausiliario presenta una configurazione a 12 pin e si adatta specificamente ai modelli T4, T5 e T6, garantendo una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti nel contesto di impianti elettrici industriali e civili. La sua compatibilità con gli interruttori Tmax T ne fa un elemento essenziale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADAPTER CONNECTOR 12pin FOR AUX FOR PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Adattatore ausiliario 12 pin per interruttori Tmax T4-T6 industriale