› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Adattatore angolare telecamere linea NEIUS installazione videosorveglianza

Cod. Rexel UR3000/145
Cod. Produttore 3000/145
Cod. EAN 8021156072071

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Ad angolo
  • Serie: NEIUS
  • Tipo: Adattatore per telecamere
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato

Descrizione del prodotto

Supporto angolare per installazioni elettriche, progettato per garantire stabilità e facilità di montaggio in sistemi modulari. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una connessione sicura e affidabile tra componenti elettrici, ottimizzando l'organizzazione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo supporto facilita la gestione dei cablaggi e contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore ad angolo per telecamere, linea NEIUS
Adattatore angolare telecamere linea NEIUS installazione videosorveglianza